金型用砥石 180のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
140件の「金型用砥石 180」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 磨き」、「金属加工 砥石」、「インディア砥石」などの商品も取り扱っております。
金型用砥石 YHZ 大和製砥所ランキング1位
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ミニモ EDMストーンチップ#180 3×6mm ミニターランキング2位
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)50粒度180砥粒WAトラスコ品番751-1124質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
2,598税込2,858
当日出荷

金型用砥石 YHZ 大和製砥所ランキング3位
大和製砥所金型用砥石 YHZ
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニモ EDMストーン ミニターランキング4位
全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
1袋(10個)ほか
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

金型用砥石 YTM 大和製砥所ランキング5位
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
用途放電加工後の荒仕上に適しています。砥粒中硬結合剤V適合材金型
1箱(20本)
6,398税込7,038
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
1箱(20本)
6,398税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600適合材金型
1箱(6本)
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
1箱(20本)
6,398税込7,038
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)50粒度180砥粒WAトラスコ品番852-9416質量(g)46対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
2,998税込3,298
6日以内出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
1箱(10本)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

刃径(Φmm)3全長(mm)50粒度180トラスコ品番751-1205質量(g)5対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度180トラスコ品番499-9771材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988税込4,387
当日出荷

厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度180砥粒WAトラスコ品番852-9202質量(g)120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,798税込6,378
6日以内出荷